Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Walimex pro 800/8,0 DX Tele Mirror Olympus Mic. 3/4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005901
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Olympus: PEN E-P1, PEN E-P2, PEN E-PL1 Panasonic: G1, G2, GF1, GH1, G10
Design
Material
Glas, Metall, Kunststoff
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Naheinstellgrenze
3.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
800 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
3 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Filtergröße
35 mm
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
946 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.