Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15554 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Walimex 15554 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005733
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15554
EAN/GTIN:
     4250234555548
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Pentax *ist D, *ist Ds, *istDL, *ist DS2, *ist DL2, K100D ,K110D, K100D Super, K200D, K10D, K20D, K-5, K-7, K-r, K-x, K-m, Samsung GX-Serie und analoge Pentax AF/MF Kameras
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 3,5m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1600mm)!
    - T2 Anschluss
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Minolta MD, Minolta AF, Nikon AF/MF, Canon FD, Canon AF, Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Leica R/SL, Praktica, Sony Alpha

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Pentax K-m, K-7, K10D, K20D, K100D, K110D, K200D, istDL, Samsung GX-Serie) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,5 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 1200mm! (bzw. 2400mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex pro 800/8,0DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 800mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:8,0. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Pentax *ist D, *ist Ds, *istDL, *ist DS2, *ist DL2, K100D,K110D, K100D Super, K200D, K10D, K20D, K-7, K-r, K-x, K-m, Samsung GX-Serie & Pentax AF/MF
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 110 x 130 mm
Design
Material
Metall
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
3.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
3 °
Brennweitenbereich
0 - 800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Filtergröße
35 mm
Gewicht
946 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.