Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15549 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005729
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15549
EAN/GTIN:
     4250234555494
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Minolta Dynax 5D, 7D und analoge Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A35, A55V
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 3,5m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1600mm)!
    - T2 Anschluss
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Nikon AF/MF, Canon FD, Canon AF, Leica R/SL, Pentax, Praktica, Samsung

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Minolta 5D, 7D und Sony Alpha 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380, 390, 450, 500, 550, 700) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,6 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 1280mm! (bzw. 1560mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex pro 800/8,0DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 800mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:8,0. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Minolta Dynax 5D, 7D Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A55V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 110 x 130 mm
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Minimale Blendenzahl
8
Naheinstellgrenze
3.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
3 °
Brennweitenbereich
0 - 800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Filtergröße
35 mm
Gewicht
946 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.