Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 200/115 SB Schnapp-/Vorhängeschloss Silber Stahl 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 200/115 SB Schnapp-/Vorhängeschloss Silber Stahl 11,5 cm
ABUS 200/115 SB Schnapp-/Vorhängeschloss Silber Stahl 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60034118
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     200/115 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Haspe
Türüberfalle
Standard-ÜbeDer Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhangschloss abgestimmt sein, denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhangschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben. Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhangschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor. Die Überfalle ABUS 200 ist geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene. Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhangschloss, z.B. das ABUS Titalium 80TI/40 verwendetrfalle mit Korrosionsschutz, gehärteter Stahlöse und verdeckt liegenden Schrauben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Backenbreite (max.)
115 mm
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
29 mm
Gewicht
176 g
Weitere Suchbegriffe: Überfallen, haspe abus, haspe, haspe edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.