Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH114 7,3 cm Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH114 7,3 cm Rund Schwarz
Sony ALC-SH114 7,3 cm Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59958912
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH114.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
73 mm
Form
Rund
Kompatibilität
SEL24F18Z
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamthöhe
45.6 mm
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.