Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH131 7,6 cm Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH131 7,6 cm Rund Schwarz
Sony ALC-SH131 7,6 cm Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59958256
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH131.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
76 mm
Form
Rund
Kompatibilität
SEL55F18Z
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamthöhe
52.8 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.