Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissChamp Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissChamp Multi-Tool-Messer
Victorinox SwissChamp Multi-Tool-Messer
Victorinox SwissChamp Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59110439
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.6794.T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
„Let’s get ready to rumble“ – das Swiss Champ ist bereit für jede Herausforderung. Mit seinen 31 Funktionen und den silber transparenten Schalen ist dieses Taschenmesser das perfekte Werkzeug. Behalten Sie es stets für die täglichen Abenteuer in Ihrer Tasche bereit und nehmen Sie es mit, wenn Sie die Wildheit der Natur erforschen. Das Swiss Champ ist ein echtes Multitalent, das mit seiner Ausstattung vom Schraubendreher zum Korkenzieher, vom Zahnstocher zur Schere jede Disziplin meistert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
91 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Clippunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Anzahl Werkzeuge
33 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Ahle
Ja
Nagelfeile
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.