Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004622 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004622 Stativzubehör
Hama 00004622 Stativzubehör
Hama 00004622 Stativzubehör
Hama 00004622 Stativzubehör
Hama 00004622 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58812711
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004622
EAN/GTIN:
     4007249046222
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • 3 zusätzliche Gewindeanschlüsse mit ¼“ für professionelle Videos zum Anschluss an Stative und für weiteres Zubehör wie LED-Leuchten und Mikrofon
    - vielseitiger Handgriff für eine stabilere Smartphoneführung beim Filmen
    - ein Must-Have für alle, die mit ihrem Smartphone perfekte Videos und Bilder ohne Verwackeln aufnehmen möchten
    - ideal für Aufnahmen auf Augenhöhe, in Brusthöhe oder in Bodennähe
    - ergonomischer Griffbogen
    - ultraleicht und sehr kompakt
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 10,5 cm (im Querformat)
    - 2 Zubehörschuhe für die Verwendung von Videozubehör mit einem Standardaufsteckfuß (z.B. LED-Leuchten, Mikrofone)
    - großflächige gummierte Smartphoneauflage zum Schutz vor Kratzern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
273 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,80*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,05*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,61*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.