Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-24 Digital FM Schwarz, Rot Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-24 Digital FM Schwarz, Rot Playback MP3
Lenco SCD-24 Digital FM Schwarz, Rot Playback MP3
Lenco SCD-24 Digital FM Schwarz, Rot Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58487329
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-24 R
EAN/GTIN:
     8711902028048
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
  • Toplader CD-Player
    - Programmierbarer Speicher fur 20 CD-Tracks
    - FM-Radio
    - Repeat-Funktion
    - Teleskopantenne
    - AC/DC Betrieb
    - Anschlüsse: 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1500 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.