Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16733 Fotostudio-Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16733 Fotostudio-Blitzlicht
Walimex 16733 Fotostudio-Blitzlicht
Walimex 16733 Fotostudio-Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5844440
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16733
EAN/GTIN:
     4250234567336
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Durch die 500 Dioden wird eine riesige Lichtausbeute erzielt, die Hitzeentwicklung aber dennoch auf ein Minimum reduziert. Die Flächenleuchte ist ganz besonders dann hilfreich, wenn größere Flächen ausgeleuchtet werden müssen, wie beispielsweise Räume, Möbelstücke o.ä., da hier viel Leistung erforderlich ist. Mit 5600° Kelvin Tageslichttemperatur ist sie auch ideal für Video- und Filmaufnahmen geeignet. Die hohe Arbeitsfrequenz erzeugt ohne jegliches ‚Flimmern‘ ein homogenes und weiches Dauerlicht. Die Klappen sorgen für eine rechteckige Ausleuchtung und eine schattenfreie Lichtverteilung. Durch das Aluminiumgehäuse ist die Leuchte von sehr geringem Gewicht und kann deshalb auch einfach in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und transportiert werden. - mit 500 superhellen, weißen LED - langlebig - energiesparend - umweltfreundlich - geringe Wärmeentwicklung - hohe Stoß- und Schockbelastbarkeit - 5600°K Tageslicht - ideal für Video- und Filmaufnahmen, aber auch für Portrait- und Produktaufnahmen geeignet - praktisch: 4 Segmente zu- und abschaltbar - Stativanschluss: 5/8 Zoll Spigot, waagerecht und senkrecht verwendbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Lampenleistung
500 W
Farbtemperatur
5600 K
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: fotostudio dauerlicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.