Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
fischertechnik 536620 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57977495
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     536620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Murmelbahn
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Murmelbahn- & Murmeln (Set)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Anzahl der Murmeln
3
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
656 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Technik
536621
ab € 70,49*
Sonstiges
Fischer Technik
533872
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.