Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0256 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57972999
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0256
EAN/GTIN:
     4052792038286
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Externes Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2,5 Zoll S-ATA Festplatten bis 9,5 mm Bauhöhe. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Verpackungsvolumen
150 cm³
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
UA0106
€ 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.