Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AVC800 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870246
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AVC800
EAN/GTIN:
     8712184053636
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
80 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Sonstige Funktionen
Teleskopischer Schlauch
Ja
Staubkapazität
0.6 l
Betriebsradius
6.5 m
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.