Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-1502 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex FT-1502 Stativ Schwarz
Walimex FT-1502 Stativ Schwarz
Walimex FT-1502 Stativ Schwarz
Walimex FT-1502 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783652
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14775
EAN/GTIN:
     4250234547758
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Das Walimex FT-1502 Pro-Einbeinstativ ist eine günstige Stativlösung für den Outdoorfotografen. Mit diesem Stativ sind Sie bestens für Ihren Fotoexkurs ausgerüstet. Der ¼ Kameraanschluss ist für Spiegelreflex- wie auch für Kompaktkameras geeignet. Der am Griff befestigte Handriemen bietet Ihnen beim Gebrauch im Gelände zusätzliche Sicherheit. Fotos oder Videoaufnahmen werden durch die ruhigere Kameraführung gerade bei langen Brennweiten wesentlich brillianter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1820 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
1/4"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.