| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-56903408 Herst.-Nr.: HX6074/27 EAN/GTIN: 8710103870340 |
| |
|
| | |
| Der W2c Optimal White-Zahnbürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.
Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche. Der W Optimal White Zahnbürstenkopf verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, rautenförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse Erhalten Sie die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung***. Der Premium White-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart Handstück*** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.
Wissen Sie immer, wann Sie Ihren Bürstenkopf ersetzen müssen, um eine effektive Reinigung zu erreichen. Bürstenköpfe verlieren nach 3 Monaten an Wirksamkeit, aber die Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie vorher daran. Ihre intelligente Zahnbürste erfasst, wie oft und wie stark Sie Ihre Zähne putzen, und benachrichtigt Sie, wenn es Zeit für einen Bürstenkopfwechsel wird. Sie besitzen keine Philips Sonicare-Smart Zahnbürste? Dann beobachten Sie einfach die blauen Borsten. Sobald diese weiß werden, ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf.
Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes Ihr W2 Optimal White Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück (außer PowerUp Battery und Essence). Stecken Sie ihn einfach auf bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.
Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Getestet, um die Anforderungen Ihrer Mundgesundheit zu erfüllen Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe sind sicher und sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wird in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen getestet, um eine hervorragende Lebensdauer und außergewöhnliche Leistung bei jedem Putzen zu gewährleisten. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Borstensteifigkeit | Medium | | Ersatz | Ja | | Smart-Modus-Kopplung | Ja | | Griff Eigenschaften | Ergonomisch | | Größe der Zahnbürste | Compact | | Geprüft | for optimal use |
|
| | |
| | | |
| |