Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40940000 Aktenordner PVC Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 40940000 Aktenordner PVC Transparent A4
Leitz 40940000 Aktenordner PVC Transparent A4
Leitz 40940000 Aktenordner PVC Transparent A4
Artikel-Nr.:
     467-KATA769565
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40940000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Maximale Dicke des Dokumentes
0.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
1 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
253
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,35*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,96011*
€ 3,35011*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,50*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,75*
1 Tag
1072
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.