| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-55663807 Herst.-Nr.: 07.9976.6040 EAN/GTIN: 4000530652362 |
| |
|
| | |
| Ein Kurzzeitmesser im Design der erfolgreichen Kochgeschirrserie Premium One für das perfekte Timing von Mahlzeiten.
Die hochwertige Edelstahl-Serie Premium One sieht schick aus und punktet mit ausgesprochen viel Komfort – kleine und große Küchenchefs möchten da am liebsten gleich anpacken und loslegen. Kein Problem! Denn endlich kann man auch Edelstahlgriffe während des Kochens entspannt ohne Topflappen anfassen. Möglich macht’s die patentierte Cool+ Technology, zu erkennen an signalroten Punkten an den Griffen. Doch es gibt noch weitere Vorzüge der mit dem iF Design Award preisgekrönten Töpfe. Der Deckel sitzt fest auf, Dampf zieht durch eine Öffnung kontrolliert ab – da klappert nichts mehr, spritzt kein Wasser auf den Herd. Die Skalierung im Topfinnern erleichtert das Messen und Befüllen, und durch einen speziellen Schüttrand kann beim Abgießen nichts mehr tropfen. Der patentierte TransTherm® Allherdboden eignet sich auch für Induktion, er nimmt Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig und speichert sie extrem lang. Zum Reinigen wandern die Töpfe in die Spülmaschine, im Schrank sparen sie übereinandergestapelt Platz. Zur Premium One Familie gehören verschiedene Töpfe in mehreren Größen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Mechanischer Küchentimer | | Produktfarbe | Edelstahl | | 99-Minuten-Timer | 60 min | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Display-Typ | Analog |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |