Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC63 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BQ-CC63 Akkuladegerät
Panasonic BQ-CC63 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55494155
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC63
EAN/GTIN:
     4549077891280
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Akkuladezeit
5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.