Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Acryl Babypinguine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Acryl Babypinguine
Konstsmide LED Acryl Babypinguine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374055
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6266-203
EAN/GTIN:
     7318302662035
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
LED Acryl Babypinguine, 5er Set
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Acryl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.