Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Dump Truck XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Jamara Dump Truck XL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55373575
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460268
EAN/GTIN:
     4042774440237
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
sandkasten lkw
Der Dump Truck XL von Jamara ist zweifelsohne der König des Sandkastens. Kein Projekt ist Ihm zu groß, keine Last zu schwer. Das richtige Gefährt für wahre Sandarchitekten. Durch die große, kippbare Ladefläche kann die bis zu ca. 40 Kg schwere Ladung ganz leicht an Ort und Stelle ausgekippt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
2580 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.