Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC1128SON Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson ROC1128SON Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Thomson ROC1128SON Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55248558
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     ROC1128SON
EAN/GTIN:
     4047443375957
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen
  • universelle 1:1 Ersatzfernbedienung für Sony TVs mit allen Funktionen der Original-Fernbedienung
    - direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten Sony TVs bereits voreingestellt ist
    - weitere Codes für weniger gängige Sony Modelle einstellbar
    - herstellerspezifische Sondertasten
    - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen
    - mit SIMPLE Mode Funktion: Der Funktionsumfang dieser Fernbedienung lässt sich auf wesentliche Funktionen beschränken, somit können TV-Einstellungen nicht versehentlich verändert werden, Anwendung z.B. im Hotel oder für Senioren
    - ergonomische Haupttasten (Lautstärkesteuerung und Programmauswahl)
    - lumineszierende Tasten (Ziffernfeld und Haupttasten selbstleuchtend)
    - Funktions-LED
    - insgesamt 52 Tasten
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Sony
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
52
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00040070
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00012306
ab € 6,70*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,90*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,90*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,44*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,59*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.