Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55232482
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINECAMPOCHDMFT4K
EAN/GTIN:
     9338716005387
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K kommt mit einem 4/3-Sensor, einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und dualen nativen ISO-Werten von bis zu 25.600 für HDR-Bilder. Überdies bringt sie eine überragende Low-Light-Leistung. Externe Bedienelemente bieten schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen, während der 5 Zoll große Touchscreen die Bildausschnittswahl, akkurates Fokussieren und das Ändern von Kameraeinstellungen zum Kinderspiel macht. Zum Funktionsumfang gehören kamerainterne Rekorder für SD/UHS-II- bzw. CFast-2.0-Karten für RAW- oder ProRes-Aufzeichnungen und ein USB-C-Expansionsport zum Aufzeichnen auf externe Speicherträger. Des Weiteren bietet die Kamera einen MFT-Objektivanschluss, eingebaute Mikrofone, eine Mini-XLR-Buchse, einen normal großen HDMI-Anschluss, 3D-LUT-Unterstützung, Bluetooth und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.1 mm
Tiefe
85.5 mm
Höhe
96 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sonstige Funktionen
Objektivdeckel enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
13 Wh
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
25600
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
RAW
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
CFast 2.0, SD
Kamera-Dateisystem
RAW
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon
XLR/3.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Lautsprecher
1 x mono
Kompatible Produkte
Canon LP-E6
Design
Produktfarbe
Schwarz
Stativbefestigung
Ja
Objektiv
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.045,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,92*
€ 1.374,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,83*
€ 1.367,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,12*
€ 1.321,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,03*
€ 1.290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,67*
€ 1.244,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.