Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für Apple® MacBook Pro® 15" (Modell von 2016 oder neuer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Gold für Apple® MacBook Pro® 15" (Modell von 2016 oder neuer)
3M Blickschutzfilter Gold für Apple® MacBook Pro® 15" (Modell von 2016 oder neuer)
3M Blickschutzfilter Gold für Apple® MacBook Pro® 15" (Modell von 2016 oder neuer)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55003581
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100168686
EAN/GTIN:
     0051128008638
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der 3M™ Blickschutzfilter Gold Touch für Laptops ist unser bisher dünnster Blickschutzfilter Gold. Diese ultradünnen Filter sind um fast 50% dünner als herkömmliche 3M™ Blickschutzfilter Gold und sind passgenau für die dünnsten derzeit erhältlichen Laptops ausgelegt. Mit ihrer leuchtenden Goldoberfläche bieten sie einen erstklassigen Blickschutz. Sie bieten Ihnen mit ihrer goldglänzenden Oberfläche einen stilvollen Look und eine überragende Klarheit – eine, die um fast 20 % höher ist, als bei 3M™ Blickschutzfiltern Standard. Zudem lässt sich dieses stilvolle Zubehör beidseitig mit der leuchtend goldenen und der glänzend schwarzen Oberfläche verwenden. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern mit herausragender Klarheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
32.86 mm
Versandkartonslänge
46.83 mm
Versandkartonshöhe
4.76 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1158.93 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128008633
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
12.5 "
Höhe (imperial)
18 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
156.4 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.4 "
Bildumfang HxW
222 x 343 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
34.3 cm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Kompatibilität
Apple MacBook Pro 15-inch (2016-present)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.