Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 15,6" Vollbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 15,6" Vollbild
3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 15,6" Vollbild
3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 15,6" Vollbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55003579
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100168688
EAN/GTIN:
     0051128008690
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der 3M™ Blickschutzfilter Gold Touch für Laptops ist unser bisher dünnster und berührungsempfindlichster Blickschutzfilter Gold. Diese ultradünnen Filter sind um fast 50% dünner als die herkömmlichen 3M™ Blickschutzfilter Gold und äußerst berührungsempfindlich. Mit ihrer leuchtenden Goldoberfläche bieten sie einen erstklassigen Blickschutz. Die Filter sind passgenau für die dünnsten derzeit erhältlichen Laptops ausgelegt. Sie bieten Ihnen mit ihrer goldglänzenden Oberfläche einen stilvollen Look und eine überragende Klarheit – eine, die um fast 20% höher ist, als bei 3M™ Blickschutzfiltern Standard. Zudem lässt sich dieses stilvolle Zubehör beidseitig mit der leuchtend goldenen und der glänzend schwarzen Oberfläche verwenden. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
32.86 mm
Versandkartonslänge
39.85 mm
Versandkartonshöhe
4.76 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1136.25 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128008695
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
10 "
Höhe (imperial)
15.25 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Rahmenfarbe
Gold
Filterfarbe
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
192.3 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Bildumfang HxW
202 x 353 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
34.5 cm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.