Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54528364
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2831516
EAN/GTIN:
     4059181481692
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Dell
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,32*
€ 38,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,51*
€ 37,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,16*
€ 34,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,42*
€ 32,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,40*
€ 31,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,70*
€ 30,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,01*
€ 29,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,32*
€ 28,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,63*
€ 28,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,92*
€ 27,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,88*
€ 22,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
231516
ab € 65,23*
Ähnlich
Bedifol
1831516
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
1931516
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2731516
ab € 17,69*
Ähnlich
Bedifol
2131516
ab € 19,57*
Ähnlich
Bedifol
2031516
ab € 19,60*
Ähnlich
Bedifol
2931516
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
5531516
ab € 23,23*
Ähnlich
Bedifol
3631516
ab € 41,99*
Ähnlich
Bedifol
3531516
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.