Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flexgrip Ultra Grün Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flexgrip Ultra Grün Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Papermate Flexgrip Ultra Grün Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5449453
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190453
EAN/GTIN:
     8008285265413
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Paper Mate Ultra besteht zu 55% aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
- Schlanker Clip.
- Leuchtendere, lebendigere Farben.
- Abgerundetes Gehäuse.
- Spitze aus Metall.
- Hergestellt aus 55% Recyclingmaterial (Spitze & Gehäuse).
- Weiterhin mit Floating Ball® Tintensystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schreibfarben
Grün
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Linienbreite
1 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Material
Metall
Wasserfest
Ja
Lichtbeständige Tinte
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0190153
ab € 1,06*
Zubehör
Paper Mate
S0190413
ab € 1,95084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.