Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu AAA 1000 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta Power Accu AAA 1000 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta Power Accu AAA 1000 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5393018
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56763 101 402
EAN/GTIN:
     4008496579730
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Produktfarbe
Blau, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,35*
€ 13,51
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 11,20*
€ 13,33
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 9,70*
€ 11,54
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,25*
€ 11,01
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 8,94*
€ 10,64
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 8,63*
€ 10,27
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 8,30*
€ 9,88
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,52*
€ 7,76
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.