Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG UBK90 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53135869
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     UBK90
EAN/GTIN:
     8806098211166
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player lg
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheit
Kontrolle durch Eltern
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video
Playback-Disk Typ
BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Unterstützte Medien
BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
471 mm
Verpackungstiefe
277 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
2924 g
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Produktfarbe
Schwarz
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Wiedergabemodi
Schnell vorwärts, Schnell Rückwärts, Pause, Wiederholung, Slow backward, Slow forward
Farbe
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Lademechanismus
Ablage
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Playback MP3
Ja
Verpackungsgewicht
2.924 kg
Auto-Standby
Ja
Ursprungsland
China
Drahtlose Verbindung
Ja
HDMI
Ja
Zahl der Disks
1 Disks
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1917 g
Video
Progressiver Scan-Ausgang
Ja
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Geräuschunterdrückung
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Media types
DVD+R/RW-Wiedergabe
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3GP, AVC, AVCHD, DAT, FLV, H.264, H.265, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, TS, VOB, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, MPO, PNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
UBK80
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.