Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-613 Kompletter elektrischer Anschluss 41 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1886-M0551233
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.9 mm
Höhe
10.1 mm
Energie
Stromstärke
41 A
Spannung
450 V
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
7080
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43248*
€ 0,64248*
1 Tag
270
30
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,435*
€ 0,655*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44165*
€ 0,66165*
2 Tage
17328
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4458*
€ 0,6658*
1 Tag
1489
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4507*
€ 0,6707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,64248*
€ 0,76455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57248*
€ 0,68125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56248*
€ 0,66935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50248*
€ 0,59795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48248*
€ 0,57415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43248*
€ 0,51465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 19,2744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,6741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.