Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi XBee3 PRO 802.15.4 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi XBee3 PRO 802.15.4 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO 802.15.4 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO 802.15.4 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53125569
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Empfängersensitivität
-103 dBm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
2 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.15.4
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1 Mbit/s
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Maximum Innenabstand
90 m
Maximum Außenabstand
3200 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.