Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Spartan Wood Multi-Tool-Messer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Spartan Wood Multi-Tool-Messer Edelstahl
Victorinox Spartan Wood Multi-Tool-Messer Edelstahl
Victorinox Spartan Wood Multi-Tool-Messer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53121938
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3601.63
EAN/GTIN:
     7611160060662
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser mit Schalen aus Nussbaumholz Funktional und trotzdem elegant: Mit seinen 10 wesentlichen Funktionen hat unser Schweizer Taschenmesser Spartan Wood dennoch ein schlankes Profil. Seine Schalen bestehen aus elegantem, robustem Nussbaumholz. Durch das Holz wirkt es wie handgefertigt und fühlt sich sehr angenehm an. Aufgrund seiner natürlichen Maserung ist jedes Exemplar einzigartig. Das Messer ist aber trotz seiner Leichtigkeit, edlen Optik und der sanften Haptik ein absolut robuster Begleiter – im täglichen Gebrauch und Abenteuer, ob in der Hosentasche oder im Werkzeugkasten getragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
91 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Dolch
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
10 Werkzeug
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Schraubendreher
Ja
Ahle
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.