Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips W2 Optimal White HX6062/13 2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips W2 Optimal White HX6062/13 2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips W2 Optimal White HX6062/13 2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips W2 Optimal White HX6062/13 2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53120378
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6062/13
EAN/GTIN:
     8710103850342
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
ersatzaufsteckbürste philips sonica...
Der W2 Optimal White-Zahnbürstenkopf ist perfekt für alle geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlend weißes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.

Bis zu 7 Mal bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Der W Optimal White-Zahnbürstenkopf verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, rautenförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.

Wählt automatisch den besten Putzmodus für optimale Ergebnisse

Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der Philips Sonicare W2 Optimal White-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.

Wissen Sie immer, wann Sie Ihren Bürstenkopf ersetzen müssen, um eine effektive Reinigung zu erreichen.
Bürstenköpfe verlieren nach 3 Monaten an Wirksamkeit, aber die Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie vorher daran. Ihre intelligente Zahnbürste erfasst, wie oft und wie stark Sie Ihre Zähne putzen, und benachrichtigt Sie, wenn es Zeit für einen Bürstenkopfwechsel wird. Sie besitzen keine Philips Sonicare-Smart-Zahnbürste? Dann beobachten Sie einfach die blauen Borsten. Sobald diese weiß werden, ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf.

Getestet, um die Anforderungen Ihrer Mundgesundheit zu erfüllen

Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe sind sicher und sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wird in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen getestet, um eine hervorragende Lebensdauer und außergewöhnliche Leistung bei jedem Putzen zu gewährleisten.

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes
Ihr W2 Optimal White-Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück (außer PowerUp Battery und Essence). Stecken Sie ihn einfach auf bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Borstensteifigkeit
Medium
Ersatz
Ja
Geeignet für
Kids
Smart-Modus-Kopplung
Ja
Kompatibilität
2 Series plaque defence 2 Series plaque defence 3 Series gum health DiamondClean DiamondClean Smart EasyClean Essence FlexCare FlexCare Platinum FlexCare Platinum Connected FlexCare+ for Kids HealthyWhite HealthyWhite+ PowerUp ProtectiveClean
Borstenfestigkeitsgefühl
Regular
Bürstenkopf-System
Click-on
Erinnerungsborsten
Blue bristle colour fades away
Größe der Zahnbürste
Standard
Weiße Zähne
Whiter teeth in just one week
Geprüft
for optimal usage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX6800/35
ab € 82,17*
Zubehör
Philips
HX6806/04
ab € 57,62*
Zubehör
Philips
HX6807/28
ab € 88,13*
Zubehör
Philips
HX6807/63
ab € 81,80*
Zubehör
Philips
HX6830/35
ab € 106,48*
Zubehör
Philips
HX6830/53
ab € 66,75*
Zubehör
Philips
HX6839/28
ab € 97,86*
Zubehör
Philips
HX6850/57
ab € 66,57*
Zubehör
Philips
HX6851/53
ab € 121,82*
Zubehör
Philips
HX6857/28
ab € 77,04*
Zubehör
Philips
HX9601/02
ab € 131,50*
Zubehör
Philips
HX9611/19
ab € 138,41*
Zubehör
Philips
HX9691/02
ab € 120,74*
Zubehör
Philips
HX6870/47
ab € 101,54*
Zubehör
Philips
HX6850/47
ab € 104,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.