Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52626335
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2828872
EAN/GTIN:
     4059181089249
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Hannspree
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 30,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,85*
€ 60,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,73*
€ 59,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 46,17*
€ 54,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,98*
€ 51,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,49*
€ 49,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 40,31*
€ 47,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 39,12*
€ 46,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 37,93*
€ 45,14
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 36,74*
€ 43,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 35,56*
€ 42,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,02*
€ 35,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
228872
ab € 122,52*
Ähnlich
Bedifol
2128872
ab € 32,71*
Ähnlich
Bedifol
2028872
ab € 32,94*
Ähnlich
Bedifol
2928872
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.