Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53218 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 53218 Heftmappenzubehör
Fellowes 53218 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     467-#FELL53218
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53218
EAN/GTIN:
     0077511532184
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
35 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
297 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,80*
€ 13,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,62*
€ 15,40*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 18,21*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 21,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53215
ab € 9,60*
Ähnlich
Fellowes
54450
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.