Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL53215 Herst.-Nr.: 53215 EAN/GTIN: 0077511532153 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Maximale Kapazität | 35 Blätter | | Material | Metall | | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Tiefe | 6 mm | | Höhe | 297 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,97* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,22* | € 15,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,22* | € 15,31* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,28* | € 16,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,54* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|