Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR-150 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox DCR-150 Kameraobjektiv Schwarz
Raynox DCR-150 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5113723
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-150
EAN/GTIN:
     4961787600158
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
makro konverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Blau
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/2
Gewindedurchmesser
43 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
53 mm
Länge (mm)
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.