Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR-250 Kameraobjektiv SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox DCR-250 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Raynox DCR-250 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5113722
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-250
EAN/GTIN:
     4961787600172
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
makro konverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Blau
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/2
Gewindedurchmesser
43 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
53 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.