Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Q2R41A Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Q2R41A Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise Q2R41A Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49106118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2R41A
EAN/GTIN:
     190017233451
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.