Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1402500822-I Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1402500822-I Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
METZ CONNECT 1402500822-I Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-48551406
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402500822-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
  • Sc-RJ/2SC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14
    - Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung
    - Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert
    - Steckerkörper Metall, vernickelt
    - Steckeraufnahme Kunststoff
    - Faserfixierung in Klebetechnik
    - Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel
    - geeignet zum Anschluss an Kabel nach PROFINET Spezifikation
    - Zugbelastbarkeit mind. 100 N
    - Knickschutztülle und Staubschutzkappe aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer
    - Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen
    - Betriebstemperatur -40 °C ...+65 °C
    - Varianten: SC-RJ/2SC (SM), SC-RJ/2SC (MM), SC-RJ/2SC (POF)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Technische Details
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Metall, Nickel, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.