Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 14 2194 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 14 2194 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Röhre
Cimco 14 2194 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47941557
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     14 2194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
Schmierfett
Verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit® beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe Kati® Blitz und Kabelmax® aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautverträglich, nicht brennbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Gummi
Fassungsvermögen
200 ml
Spendertyp
Röhre
Tara Farbe
Weiß
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.