Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-HL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HVL-HL1
Sony HVL-HL1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-450559
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVL-HL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte sony


Seitlicher Schalter mit 3 verschiedenen Einstellungen.

[Auto] (Automatikblitz) – Schaltet sich je nach Umgebungslicht automatisch ein oder aus..

[On] (Ein) – Videoleuchte kann in den verschiedenen Kameramodi der Handycam ein- oder ausgeschaltet werden..

[Off] (Aus) – Wenn sich die Handycam im Standby-Modus befindet, bleibt der Blitz ausgeschaltet..

Lichtleistung: 3 W.

Abmessungen: ca. 31,5 x 57,5 x 40 mm (B x H x T).

Gewicht ca.: 30 g.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
30 g
Abmessungen (BxTxH)
31.5 x 40 x 57.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Lampenleistung
3 W
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.