Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43860803
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2829893
EAN/GTIN:
     4059181092157
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Lenovo
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,20*
€ 35,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,56*
€ 35,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,36*
€ 32,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,78*
€ 30,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,67*
€ 29,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,03*
€ 28,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,37*
€ 27,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,73*
€ 27,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,08*
€ 26,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,70*
€ 21,06
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
229893
ab € 58,30*
Ähnlich
Bedifol
1829893
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
1929893
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2729893
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2129893
ab € 18,36*
Ähnlich
Bedifol
2029893
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
2929893
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
5529893
ab € 21,41*
Ähnlich
Bedifol
3629893
ab € 37,73*
Ähnlich
Bedifol
3529893
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.