Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75441359 Gasdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 75441359 Gasdetektor
Berker 75441359 Gasdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43610285
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75441359
EAN/GTIN:
     4011334450948
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
CO2 Sensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
21 - 32 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Präzision
0.2 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.