Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß
Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß
Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß
Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß
Sigel IP713 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 20 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4326448
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 20 Blatt à 170 g/m² im Format A4 enthalten.

- Ideale Lösung für spontane Fotoprojekte aller Art
- Für den privaten Bedarf oder für Geschäftsdokumente
- Perfekt für den Fotodruck in großen Mengen
- Brillante Bildqualität und exzellente Detailschärfe
- Sofort trocken und absolut wischfest
- mit Enjoy Your Photo Software
- Geeignet für alle gängigen Tintenstrahldrucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Blätter pro Packung
20 Blätter
Mediengewicht
170 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht
170 g
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,266* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.