Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Fractal Design Meshify C - TG Midi Tower Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41581522
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-MESH-C-WT-TGC
EAN/GTIN:
     843276100100
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
493 mm
Paketgewicht
7810 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
0
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
172 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
175 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
6450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
36.5 l
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.