Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-240EMLCRI-S20 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-240EMLCRI-S20 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-240EMLCRI-S20 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41155405
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-240EMLCRI-S20
EAN/GTIN:
     5056006149262
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
eMLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Dell Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.