Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1982 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1982 Spielzeugfahrzeug
Siku 1982 Spielzeugfahrzeug
Siku 1982 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41062777
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1982
EAN/GTIN:
     4006874019823
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Der John Deere 8430 mit Frontlader aus dem neuen Spielsegment landwirtschaftlicher Modelle im Maßstab 1:50 bereichert die Vielfalt dieser Serie um eine spielstarke Variante. Mit beweglicher Schaufel und Schwinge können die verschiedensten Schüttgüter sicher verladen werden. Perfekt nutzbar ist dieses Modell im Zusammenspiel mit der Kombination eines Traktors mit Anhänger dieser Serie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Länge (mm)
195 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
253 g
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.