Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1647 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1647 Spielzeugfahrzeug
Siku 1647 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41062747
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1647
EAN/GTIN:
     4006874016471
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Das Taxi für den Luftraum. Exklusiver Hubschrauber aus Metall im Maßstab 1:87 mit Heli-Taxi-Bedruckung. Drehbare Rotoren, stabile Kufen und eine hohe Detailgenauigkeit runden dieses Modell ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:87
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.