Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX EM10425530 Fernbedienung Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX EM10425530 Fernbedienung Drucktasten
ESYLUX EM10425530 Fernbedienung Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40979398
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425530
EAN/GTIN:
     4015120425530
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Design
Produktfarbe
Grün, Metallisch, Silber
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426704
ab € 98,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426803
ab € 109,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426810
ab € 111,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426711
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.