Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis
Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis
Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis
Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis
Gardena 2650-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40932046
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2650-20
EAN/GTIN:
     4078500265003
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Die Aufbewahrung Ihres Gartenschlauches wird ganz einfach mit Hilfe der GARDENA Classic Wand-Schlauchtrommel 60 mit Schlauchführungsrolle. Der Schlauch lässt sich bequem abrollen und wieder aufrollen. Unterstützt werden Sie dabei von der Schlauchführungsrolle. Diese lässt sich separat an der Wand oder auch in Ecken befestigen, dort wo es für Sie am praktischsten ist. Sie führt den Schlauch, sodass er gleichmäßig und ordentlich aufgerollt wird. Eine stabile, langlebige Metallhalterung hält die Schlauchtrommel an der Wand. Die Schlauchtrommel lässt sich nach Abschalten des Wassers auch abnehmen. Durch den integrierten Tragegriff können Sie die Schlauchtrommel bequem transportieren. Die abgewinkelte Anschlussachse verhindert dass der Schlauch knickt, und sichert damit immer den vollen Wasserdurchfluss. Auf die Schlauchtrommel passen maximal 60 Meter eines Schlauches von 13 mm (1/2“) Durchmesser, 50 Meter eines Schlauches von 15 mm (5/8“) Durchmesser oder 35 Meter eines Schlauches von 19 mm (3/4“) Durchmesser. Die GARDENA Classic Wand-Schlauchtrommel ist bereits mit Hahnstücken ausgestattet. Wenn Sie jedoch einen größeren Wasserdurchfluss benötigen, ist die Schlauchtrommel ganz einfach durch das Profi-System Hahnstück (Art.-Nr. 2801) auf das GARDENA Profi-System umrüstbar. Nachdem das Wasser abgeschaltet ist, können Sie die Schläuche auf die Nachtropfstops am Griff aufstecken. Diese verhindern, dass das restliche Wasser nicht mehr aus dem Schlauch tropft und somit, dass kein Wasser verschwendet wird. Für erleichtertes Gießen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Mehrere Richtungen
Ja
Schlauchkapazität (max.)
60 m
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15,19 mm
Verbindender Thread
1/2, 5/8 "
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.